• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert de frappe en nylon Ø 60 mm

Réf.: 30206021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30206021
EAN / GTIN 4021176021107
Réf. fabricant 30206021
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'insert de frappe blanc en nylon avec une dureté de Shore 85D est un insert très dur et durable avec une très haute résistance. L'insert de frappe en nylon est utilisé dans les fonderies, la construction de moules, la réparation de véhicules à moteur, la construction de routes et dans l'industrie lourde. Les inserts de frappe sont disponibles dans les tailles D30 à D125.
  • Résistant à l'huile et à la graisse
  • Pas d'éclatement

Caractéristique(s):

  • Matériel: Nylon
  • Diamètre de l'insert de frappe [mm]: 60 mm
  • Dureté Shore: 85
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)