Plaquette de tronçonnage / rainurage 2,5 mm

Réf.: 273702 2,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,60 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,5 mm
Application principale K
Application secondaire P
Condition de coupe Continue
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,17 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273702 2,5
EAN / GTIN 4045197578945

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :