Mini-plaquette pour gorges intérieures à droite 11/2,5 mm

Réf.: 270090 11/2,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,00 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 11 mm
Nuance HB720
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Largeur de gorge w 2,5 mm
Epaisseur plaquette T 4 mm
Distance pointes-centre L3 6,7 mm
Profondeur coupe max. tmax 2,3 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série Mini
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270090 11/2,5
EAN / GTIN 4045197560261

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier