{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A25R SCLCR/L12 | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 27 mm | |
Déport L3 | 13,5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
Longueur de tête L1 | 43 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 9 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 269985 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263786948 |