Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute QC/30

Réf.: 264834 QC/30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SVUCR
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Angle d'attaque 93 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 26 mm
Déport L3 16 mm
Longueur totale L 20 mm
Vis pour plaquette 269023 1
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264834 QC/30
EAN / GTIN 4251414902947

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Master Mute" Afficher tout
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
    Système / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier