Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Barre d’alésage, acier 10/11 mm

Réf.: 260931 10/11
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10L STLCR/L11
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm
Déport L3 6,2 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur totale L 140 mm
Vis pour plaquette 269022 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260931 10/11
Réf. fabricant THC11825

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes