Porte-outils à vis 16/12 mm

Réf.: 260707 16/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSSCR/L 1616H12
Plaquette adaptée SC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 20
Sous-plaquette 269005 9
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier