{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | DCGT 11T301 | |
| Rayon d'angle | 0,1 mm | |
| Nuance | SP4019 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | UNI | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | 62 | |
| Prof. coupe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 440 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260372 SP4019 | |
| Réf. fabricant | 5666884 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |