Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier 10/07 mm

Réf.: 260336 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SDUCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260336 10/07
EAN / GTIN 4062406576769

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "GARANT Master" Afficher tout
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier