CCMT 09T308 HB7140-2

Réf.: 260060 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
805 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils HM
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260060 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315506

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier