Barre d’alésage HSS 0810/06 mm

Réf.: 260022 0810/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH0810J SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm
Déport L3 6 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Largeur de collet L4 8 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 110 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260022 0810/06
EAN / GTIN 4045197652003

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier