WNMG 060408 HB7210-1

Réf.: 252064 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 060408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252064 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059132

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier