{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | MVJNR/L 2025X16 | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 46 mm | |
Longueur totale L | 105 mm | |
Sous-plaquette | 259031 1 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 9 | |
Bride de serrage | 259038 3 | |
Vis pour bride de serrage | 259021 2 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251703 20/16 |