• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de tournage SNMG 150612, pour semi-finition, Nuance: HB7010-1

Réf.: 251232 HB7010-1
Remise
19,32 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,82 € 19,32 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    4,85 € 16,10 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 150612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Prof. coupe ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 251232 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780072
Réf. fabricant 251232 HB7010-1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.