Porte-outils à bride 25/16 mm

Réf.: 251009 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils CKJNR/L 2525M16
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 6
Bride 259038 17
Vis pour bride 259021 3
Ressort 259046 3
Jeu de ressorts 259044 3
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier