Porte-outils à levier PCLNR 95°, pour plaquettes CN.., à droite

Réf.: 250018 32/12
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCLNR/L 3232P12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 170 mm
Garant sous plaquette 259031 2
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250018 32/12
EAN / GTIN 4045197654304
Réf. fabricant 250018 32/12