Fraise à dresser à 90° MEC11T 40/5 mm

Réf.: 227310 40/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 34 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 74 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 33 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227310 40/5
EAN / GTIN 4960664437474
Réf. fabricant THN03400

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier