{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 50 mm | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ ext. max. Dmax | 63 mm | |
| Longueur totale Ltot | 40 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à surfacer |
| Référence article | 214200 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197702333 | |
| Réf. fabricant | 214200 50/4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |