Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

OFMT 050405 TR UNI

Réf.: 213347 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405 TR
Type UNI
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HBX20
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213347 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
150
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :