Fraise grande avance Hi5 63/6 mm

Réf.: 213210 63/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Hi5
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 48,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,4 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée POMX 0704..
Jeu de vis pour plaquettes 219884 (10IP ; 2,2 Nm)
Angle d'attaque κ 90 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213210 63/6
EAN / GTIN 4045197783578

Description

Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier