Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 2/0,2 mm

Réf.: 206333 2/0,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Rayon de coupe R1 0,2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 12 mm
⌀ détalonnage min. D5 1,8 mm
⌀ détalonnage max. D6 1,95 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,008 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,01 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206333 2/0,2
EAN / GTIN 4062406276157

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances. Pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans différents matériaux.
Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: Rayon de coupe R1
Dim. rayon 0,1 mm – 1 mm: R1 = ± 0,003 mm.
Dim. rayon > 1,0 mm: R1 = ± 0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçue pour l'usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d'outils pour le copiage. Excellents résultats en fraisage à sec.

Remarque(s):

Produit succédant à 206280.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier