Jeu d'outils à débosseler ∙ 759 mm x 305 mm x 115 mm

Réf.: 1905/10N
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
Référence article 1905/10N
EAN / GTIN 4000896007448
Réf. fabricant 1905/10N
Article hors catalogue L60140 2555

Description

Description:

  • Pour la carrosserie
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Garniture en mousse souple
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Poids net (kg): 17.32 kg
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Tas à main 1911 ∙ 1917N ∙ 1919N
Palette 1928K ∙ 1930
Fer à cintrer 1931
Porte-limes de carrossier 1934
Marteau à débosseler 1935 ∙ 1938K ∙ 1940