Jeu de tournevis ∙ avec percuteur ∙ Profil Phillips PH, Profil à fente ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-264/5
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
Référence article 163-264/5
EAN / GTIN 4000896180592
Réf. fabricant 163-264/5
Article hors catalogue L60140 3770

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Lame équipée d'un collet à 6 pans en tant que prise de clé, permettant l'application d'une force de desserrage élevée
  • Lame ronde
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 0.57 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH1 ∙ 810U-PH2

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange