Alésoir de chaudronnier 14 mm

Réf.: 162800 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 311
Angle d'hélice 25 degré
Tolérance ⌀ nominal k11
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
⌀ sur entrée 9,8 mm
Longueur de coupe Lc 115 mm
Longueur de col L1 129 mm
Longueur totale L 209 mm
Nombre de dents Z 4
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,15 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162800 14
EAN / GTIN 4045197089281

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    ⌀ nom. DC k11 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier