{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 LH | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,4 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 1,85 mm | |
Filetage ⌀ | 2 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Série | GARANT Master | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139255 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373603 |