Taraud machine 10X1

Réf.: 132880 10X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10×1
Revêtement nitruré
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 9 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 30 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132880 10X1
EAN / GTIN 4045197074164

Tableau d’application

GG
K
13
GGG
K
9
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Avantage(s):

Taraudage à sec de la fonte grise − l'utilisation d'un lubrifiant est inutile. Particulièrement résistant à l’usure grâce à ses surfaces nitrurées.

Remarque(s):

avec 4 dents.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier