Directprint-extracteur à rotule, avec ouverture de la fourche Ø 33,5 mm, 7 t force de traction maximale

Réf.: 127-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 127-2
EAN / GTIN 4021176123290
Réf. fabricant 127-2
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le poussoir cloche de la série 127 est utilisé pour pousser les axes à rotule lors du démontage des joints à rotule ainsi que des têtes de biellette sur les barres de direction dans l'automobile et l'industrie. L'extracteur permet un travail sans dommage et est optimal en cas de manque d'espace.
  • Grâce à sa construction simple mais efficace, l'extracteur de rotule à impression directe est particulièrement adapté pour une utilisation rapide et sans complication.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 59 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 5/16
  • Profondeur totale [mm]: 77 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 1/32
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Couple maxi [Nm]: 120 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 88.51
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Profondeur d'utilisation [inch]: 2 5/16
  • Longueur totale de la broche [mm]: 76 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 2 1
  • Diamètre de l'ouverture de la fourche [mm]: 33,5 mm
  • Distance entre le centre de la broche et la pointe de la fourche [mm]: 17,5 mm
  • Distance entre le centre de la broche et l'extrémité de la fourche [inch]: 11/16
  • Épaisseur totale des fourches, L [mm]: 15 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [mm]: 6 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [inch]: 1/4
  • Épaisseur totale de la fourche, L [inch]: 9/16
  • Diamètre au rayon de la fourche [mm]: 48 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ouverture de fourche [mm]: -