{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 4 mm | |
| Plage de ⌀ | 4,00 mm - 4,99 mm | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Norme | Norme usine | |
| Type de queue | HSS | |
| Tolérance ⌀ nominal | h5 | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Angle de pointe | 125 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 440 mm | |
| Queue | DIN 6535 HB | |
| Arrosage interne | Oui, à 40 bars min. | |
| Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
| Semi-Standard | oui | |
| Longueur totale L | 500 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 124005 4-X | |
| EAN / GTIN | 4067263328742 | |
| Réf. fabricant | 124005 4-X | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |