Foret hélicoïdal long HSS-E N 1,3 mm

Réf.: 116065 1,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,96 € / Unité
  • De 5 Unité
    10,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 39,1 mm
Longueur des goujures Lc 41 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 1,3 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,01 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116065 1,3
EAN / GTIN 4045197363909

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés. Epaisseur et conicité d’âme standard. Surface non revêtue.
Avec amincissement type AC à partir de 2 mm.

Avantage(s):

Pour travaux de perçage avec canon de perçage ou dans des endroits très profonds.
Pour aciers traités à haute résistance, égalementpour le TOOLOX.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier