Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Surchaussures de sécurité noires MILLENIUM PROTECT S

Réf.: 092942 S

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Matériau coque de protection Acier
Pointure UE 35 – 39
Type de produit Surchaussures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092942 S
Réf. fabricant MLPPU GR. S

Description

Exécution:

Surchaussures de sécurité pour visiteurs, conformes aux exigences s’appliquant à l’équipement de protection individuelle. Protection fiable contre l’écrasement et les chocs grâce à une coque d’acier au niveau des orteils. Avec languette de protection rallongée sur le dos du pied. La matière lavable permet une réutilisation hygiénique. Utilisation pratique avec de nombreux types de chaussures.
Lanière élastique convenant à toutes les hauteurs de talon.
  • Extérieur en TPU, imperméable.
  • Demi-semelle antidérapante, noire.

Norme:

EN ISO 12568; EN ISO 20344