• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Gilet de refroidissement confortable S/M

Réf.: 091529 S/M
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Type de produit Vestes anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091529 S/M
Réf. fabricant R58762

Description

Exécution:

Rafraîchissement automatique à partir de 28 °C: l'effet de rafraîchissement du gilet repose sur les 20 éléments PCM (Phase Change Material) différents dans la doublure intérieure. Qu'il s'agisse de travaux physiques favorisant la transpiration ou d'un environnement chaud: à partir d'une température de la peau de 28 °C, les éléments PCM absorbent l'excédent de chaleur et deviennent alors liquides. La température de la peau diminue ainsi d'environ 3 à 4 °C. En fonction des efforts physiques et de la température ambiante, l'effet de rafraîchissement du gilet confortable Dräger dure jusqu'à quatre heures.
Régénération pendant le stockage – en quatre heures maximum: à une température de stockage inférieure à 22 °C, les éléments redeviennent solides. Au bout de quatre heures maximum, les éléments sont de nouveau prêts à l'emploi; plus la température est basse, plus le processus est rapide. Toute opération préparatoire ou ultérieure, comme pour les gilets refroidissants, est inutile.
Confort: la disposition des éléments PCM offre une grande liberté de mouvement, étant donné qu'ils sont agencés de manière flexible sur le corps. Le gilet peut être aisément porté sous les vêtements de protection, par ex. les vêtements des pompiers ou les combinaisons de protection chimique étanches aux gaz. Les fermetures auto-agrippantes larges assurent un maintien ajusté.
  • Durée de vie des éléments PCM: jusqu'à trois ans.
  • Mise en place aisée grâce à la fermeture auto-agrippante.
  • Gilet lavable après avoir retiré les éléments.