Paire de guêtres pour soudeur 15

Réf.: 091509 15
Remise
28,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de protection pour soudeurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage
Type de produit Guêtres de protection pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091509 15
EAN / GTIN 8718564522273
Réf. fabricant 44-7106

Description

Exécution:

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable. Protègent de la chaleur et des projections ou copeaux brûlants lors d'opérations de soudage, meulage ou découpe au chalumeau. Toutes les coutures de cuir sont cousues avec un double point de chaînette en fil quintuple de KEVLAR® très résistant à la chaleur. Tous les points de tension sont rivetés ou renforcés avec deux couches de cuir. À des fins de sécurité, tous les rivets et boutons-poussoir sont isolés électriquement.
Guêtres de soudeur pour protection efficace contre les projections d'étincelles ou de copeaux. Hauteur 15 cm et tour entre 33 et 43 cm.
  • Ajustage variable à différentes tailles.
  • Sangle élastique pour fixation sous les chaussures.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 2/A1+A2

Livraison:

1 paire.