Il existe une alternative à ce produit

Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV 48X25

Réf.: 083607 48X25
Nouveau produit
(0,64 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4665
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 30 mesh
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,9 N/mm
Extensibilité 27 %
Résistance à la traction 4,3 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 95 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur transparent
Longueur 25 m
Largeur 48 mm
Epaisseur 0,215 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Réf. fabricant 04665-00000-00

Description

Exécution:

Le ruban tesa® 4665 présente une résistance aux UV de 52 semaines et est également résistant aux intempéries. Il est ainsi idéal comme ruban adhésif textile extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.