Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Protection anti-corrosion 1

Réf.: 082931 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AK
Contenance liquide 1 l
Dosage 0,05 – 0,5 %; 0,2 – 0,4 %
Type de produit Protection anti-corrosion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082931 1
Réf. fabricant 601933

Description

Exécution:

Moyen pour matériaux métalliques sensibles à la corrosion, par ex. acier, fonte grise et carbures.
Ces matériaux sont revêtus d'une protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion. Les processus de trempe ou de revêtement (PVD, CVD) ultérieurs ne sont pas affectés.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons (p. ex. 082922; 082923; 082924; 082925).
Dosage: 0,05 – 0,5 % (avec T2); 0,2 – 0,4 % seul.

Remarque(s):

Autres produits de nettoyage spéciaux et contenances disponibles sur demande. Des récipients de 25 litres sont disponibles dans l’eShop.
Pas disponible dans tous les pays.