{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 7749 | |
Plage de couples | 135 Nm - 704 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M24 | |
Vitesse de rotation max. | 7 000 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Quantité maximale d'air absorbé | 540 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,8 kg | |
Niveau sonore | 95 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 10,9 m/s2 | |
Longueur | 171 mm | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079202 7749 | |
Réf. fabricant | 8941077491 |