Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Meuleuse d'angle GWS 9-115S

Réf.: 077101 9-115S

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 9-115 S
Puissance absorbée 900 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 1,9 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077101 9-115S
Réf. fabricant 0601396103

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle une main 115 mm légère et puissante, compacte et maniable, possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, réglage rapide du capot de protection, filetage M14.
Moteur de 900 W avec refroidissement directe et protection anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, élément de serrage et poignée supplémentaire.