Support de perçage industriel, Type: IBS16

Réf.: 075912 IBS16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant IBS16
⌀ collier de serrage 43 / 53 mm
Course de la broche 145 mm
Capacité de course totale 295 mm
Hauteur 400 mm
Type de produit Supports de perçage

Identification et classification

Référence article 075912 IBS16
EAN / GTIN 4014586878515
Réf. fabricant 90320223000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Supports de perçage industriels pour perceuses-visseuses / perceuses.
Avec glissière en queue d'aronde précise et réglable et socle statique.

Livraison:

Avec système de lubrification par gravité composé d’un réservoir de lubrifiant de 500 ml, tuyau articulé flexible et réducteur de 43 mm.