Tapis de sol en caoutchouc nitrile, fermé, avec arêtes de sécurité 66X102 cm

Réf.: 964621 66X102
(521,55 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau résistant à l'huile
Référence fabricant Safety Stance Solid™ Nitrile
Longueur 102 cm
Largeur 66 cm
Epaisseur 22 mm
Matière Caoutchouc nitrile
Couleur noir / orange
Avec arêtes de sécurité 3 côtés
Enfichable non
Poids par surface 13 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964621 66X102
EAN / GTIN 662641855786
Réf. fabricant 649S2640OB

Description

Exécution:

Tapis de sol industriels en caoutchouc nitrile avecarêtes de sécurité orangesbien visibles sur trois côtés.
  • Structure nervurée au verso offrant une grande «zone de stockage» pour la poussière et les liquides −la surface reste propre, sèche et antidérapante.
  • Caoutchouc nitrile robuste et durable avec résistance élevée à l’usure.
  • Surface antidérapanteet bonne adhérence au sol, même en présence d’humidité.Epaisseur:22 mm,poids:env. 13 kg/m2.
  • Retiennent les huiles industrielles et la plupart des produits chimiques.
  • Résistance au glissementtestée suivantDIN 51130 et BGR 181.

Tapis de sol en caoutchouc nitrile fermé.

Remarque(s):

Dimensions spéciales disponibles sur demande au pas de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pour le bord.