Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Module d’angle avec plan de travail Eluplan gris foncé

Réf.: 920072
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 150
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 150 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 1 000 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
A l'avant sur la profondeur du plan 800 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif non
Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement résistant, non résistant à la lumière
Couleur surface du plan de travail gris foncé
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
Poids 32 kg
Type de produit Postes de travail d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920072
EAN / GTIN 4045197685476

Description

Exécution:

Poste de travail d'angle avec plan de travail de 40 mm d'épaisseur. Exécution simple avec équerres d'appui en tôle d'acier, pied d'appui réglable en hauteur, capacité de charge 150 kg.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

De la même série "Workstation" Afficher tout