{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V | |
Référence fabricant | ASCD 12-100 W4C | |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Couple maximal | 100 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M14 | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 3 450 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | HEX | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
Poids | 1,1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 14,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074000 71150361 | |
EAN / GTIN | 4014586881560 | |
Réf. fabricant | 71150361000 |