{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 10,8 V | |
Référence fabricant | GSR 10,8-2-LI | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 10,8 V | |
Type de moteur | Moteur bipolaire | |
Couple max. doux | 15 Nm | |
Couple max. dur | 30 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 300 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 19 mm | |
Poids | 1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 12 V, moteur bipolaire | |
USP2 | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l’état de charge de la batterie |
Référence article | 070240 GSR102LI | |
EAN / GTIN | 3165140727495 | |
Réf. fabricant | 0601868109 |