{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V | |
Référence fabricant | ASCM 18 | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Couple max. doux | 46 Nm | |
Couple max. dur | 90 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 400 min-1 - 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 800 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse | 1 950 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse | 3 850 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 50 mm | |
Poids | 2,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses |
Référence article | 070202 711603 | |
EAN / GTIN | 4014586873916 |