TGTBQ 40L-D160-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3389061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3389061
EAN / GTIN 7291075425796
Réf. fabricant 3389061
Article hors catalogue L23920 1324

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 107 mm, Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 107 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier