{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDQCR/L 11T3 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Corps de base adapté | 264900 – 264908 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 26 mm | |
Déport L3 | 15 mm | |
Longueur totale L | 22 mm | |
Vis pour plaquette | 269023 2 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 260405 QC/11 | |
Réf. fabricant | 090-50231QC111075 |