{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SDJCR/L 2525X11 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30,5 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 3 | |
Sous-plaquette | 269005 4 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 3 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260303 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652515 |