{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Nuance | SP4019 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Application secondaire | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 3J | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 40 m/min - 110 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252082 SP4019 | |
Réf. fabricant | 5655259 |