{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 190612 | |
Nuance | NL250 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 4T | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 420 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 110 m/min - 300 m/min | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250362 NL250 |