{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMA 120408 | |
Nuance | CBN725 | |
Type d'outils | CBN | |
Type d'arête de coupe | T | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255516 T |