{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 32 mm | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Vibration | amorti | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale L | 364 mm | |
Déport H corps de base | 6 mm | |
Plage non serrable S | 167,6 mm | |
Long. serrage recommandée | 128 mm | |
Vis de montage | 269025 2 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264902 QC/32 | |
Réf. fabricant | 090-40QCX53208 |