Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Segment de caractères Hauteur écriture 2 mm A

Réf.: 291910 A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractère A
Hauteur écriture 2 mm
⌀ de rouleau 45 mm
Type de produit Segment de caractères

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291910 A
Réf. fabricant 82000438

Description

Exécution:

Système de réarmement par ressorts.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291900.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Remarque(s):

Possibilité de monter au moins 26 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
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
    Caractère Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier